733件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)15 寸法(mm)24 全長(mm)165 質量(g)250 アズワン品番64-7882-44
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷

1個
695 税込765
当日出荷

1セット(8本)ほか
27,800 税込30,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

73°・77°タイプブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。
寸法(mm)8×10 全長(mm)245
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

ブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。73°・77°タイプ。
寸法(mm)7×9 全長(mm)243
1本
3,020 税込3,322
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
65,900 税込72,490
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)17 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-41
1個
870 税込957
当日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)30 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-30 質量(g)585 寸法A(mm)58.7 対辺寸法(mm)30 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

1個
670 税込737
当日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

1個
775 税込853
当日出荷

1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
4,520 税込4,972
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

1個
2,320 税込2,552
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)14 寸法(mm)22 全長(mm)155 質量(g)230 アズワン品番64-7882-43
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)19 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-42
1個
955 税込1,051
当日出荷

1本
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)42 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-42 質量(g)930 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)36 全長(mm)245 エスコ品番EA613B-36 質量(g)810 寸法a(mm)20 寸法b(mm)54 寸法h(mm)35.5
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
当日出荷

仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ アズワン品番65-5663-74
1本
2,950 税込3,245
4日以内出荷

3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
14,600 税込16,060
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)55 全長(mm)300 エスコ品番EA613B-55 質量(g)1525 寸法a(mm)28 寸法b(mm)81 寸法h(mm)45.5
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)41 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-41 質量(g)940 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)32 全長(mm)235 エスコ品番EA613B-32 質量(g)690 寸法a(mm)18 寸法b(mm)49 寸法h(mm)34
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)30 全長(mm)200 エスコ品番EA613B-30 質量(g)500 寸法a(mm)18 寸法L2(mm)565 寸法b(mm)47 寸法h(mm)33.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 全長(mm)170~360 入組点数10
1セット(1セット)
9,920 税込10,912
8日以内出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)50 全長(mm)290 エスコ品番EA613B-50 質量(g)1360 寸法a(mm)25.5 寸法b(mm)76 寸法h(mm)42.5
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

1本
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)17 寸法(mm)32 全長(mm)185 質量(g)430 アズワン品番64-7882-70
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)46 全長(mm)280 エスコ品番EA613B-46 質量(g)1220 寸法a(mm)23 寸法b(mm)69 寸法h(mm)40
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷