エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
エスコ品番EA430A-5A
管径5/8"
ナット対辺(mm)29
1セット(5個)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA430A-2.5
管径5/16"
ナット対辺(mm)17
1セット(10個)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA430A-3
管径3/8"
ナット対辺(mm)22
1セット(10個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
エスコ品番EA430AA-4
1セット(10個)
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
1セット(10個)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
エスコ品番EA430A-6A
管径3/4"
ナット対辺(mm)36
1セット(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
エスコ品番EA430AA-5
1袋(5個)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-79
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-81
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
関連キーワード