「フレア配管」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます 引火点(℃)210 粘度68(40℃) 密度0.894(15℃) 流動点(℃)-40℃ アズワン品番64-7818-96 粘度指数60
1個(500cc)
13,900 税込15,290
翌日出荷

HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます。
用途HCFC冷媒用冷凍機油 内容量(L)4 粘度G56V
1本(1本)
6,810 税込7,491
翌々日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物
1セット
125,000 税込137,500
翌日出荷