カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • フレキシブルホース(5)
    • 水栓(8)
    • フレキシブルホース用継手(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • カクダイ(108)
  • リビラック(37)
  • TRUSCO(15)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(52)
  • コスモ・テック(11)
  • フローバル(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(426)
  • RS PRO(210)
  • いすゞ自動車(153)
  • I-VALUE(34)
  • GAONA(ガオナ)(28)
  • ヴァンテアンパネル(24)
  • カンツール(22)
  • ミヤコ(20)
  • YSK(山脇産業)(20)
  • 三菱電機(13)
  • 大阪電具(ODK)(12)
呼び
  • 13(9)
  • 20(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ パイプ」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
156-316mm タブレットアーム エスコ156-316mm タブレットアームエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3ノズル長(mm)520パイプ径(Φmm)6取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)130
フレキシブルシャフト エスコフレキシブルシャフトエスコ
124,800税込137,280
1本
翌日出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。接続ねじ(inch)1/4”-28長さ(m)13.7外径(Φmm)コアー:7.9適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4ホース外径(Φmm)青:13
ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V エスコハンディークリーナー 充電式 DC18.0Vエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース寸法(mm)440×180×110質量(kg)1.8(バッテリー装着時)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7連続使用時間(分)約35使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)アズワン品番65-2237-66
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコU-チューブブラシ 真鍮製 460mmエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460アズワン品番65-2107-74適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
フィルター付じょうご(スチール製・フレキシブル) エスコフィルター付じょうご(スチール製・フレキシブル)エスコ
7,180税込7,898
1個
当日出荷
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mmアズワン品番65-2315-23
20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター) エスコ20Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
仕様呼×全長:20×380mm材質ステンレス
13Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター) エスコ13Ax380mm フレキパイプ(Hiメスアダプター)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
仕様呼×全長:13×380mm材質ステンレス
20Ax390mm フレキパイプ(Hiナットアダプター) エスコ20Ax390mm フレキパイプ(Hiナットアダプター)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
仕様呼×全長:20×390mm材質ステンレス
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
G1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップル エスコG1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップルエスコ
420税込462
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G1/2”×G1/2”
12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 700mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-7材質ステンレス全長(mm)700呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA432MS-5材質ステンレス全長(mm)500呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4材質ステンレス全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA432MS-3材質ステンレス全長(mm)300呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様フレキ長:120mmエスコ品番EA432MS-2材質ステンレス全長(mm)200呼び径13全長(m)0.2パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
12.7x1000mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x1000mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-10材質ステンレス全長(mm)1000呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコG1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップルエスコ
545税込600
1個
当日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA432L-46
G 3/4"xR 3/4" フレキパイプ用ニップル エスコG 3/4"xR 3/4" フレキパイプ用ニップルエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-2
G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル エスコG3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップルエスコ
490税込539
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-12
G1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップル エスコG1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップルエスコ
265税込292
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-11
G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル エスコG 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップルエスコ
340税込374
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-1
呼び20 x10m  フレキパイプ(ステンレス/被覆付) エスコ呼び20 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424CL-20
呼び16 x10m  フレキパイプ(ステンレス/被覆付) エスコ呼び16 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424CL-13
呼20/G 3/4" ナットセット(フレキパイプ用/2個) エスコ呼20/G 3/4" ナットセット(フレキパイプ用/2個)エスコ
730税込803
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-20
呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用) エスコ呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-132
呼20/G 3/4" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ呼20/G 3/4" ナットセット (フレキパイプ用)エスコ
34,700税込38,170
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-120
呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用)エスコ
20,700税込22,770
1セット
8日以内出荷
エスコ品番EA424AE-113
呼20/20.0mm x10m フレキパイプ (ステンレス製) エスコ呼20/20.0mm x10m フレキパイプ (ステンレス製)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
長さ(m)10エスコ品番EA424AC-20
37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
Φ28mmx30m [配線用]フレキ管 エスコΦ28mmx30m [配線用]フレキ管エスコ
8,810税込9,691
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-30
Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ28mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-29
Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx25m [配線用]フレキ管エスコ
8,910税込9,801
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-27
Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-25
Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx25m [配線用]フレキ管エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-23
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付) エスコΦ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R
310x230mm ガレージミラー(フレキシブルクリップ付) エスコ310x230mm ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-54材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)310×230質量(g)800取付可能寸法(mm)パイプ:Φ20~60、板厚:10~60曲率半径600R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら