50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オムロン:WLNJ-N エスコ品番EA940DK-17A 保護構造IP67 アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に 質量(kg)1.3 高さ(mm)465 電源(V)AC100 消費電力(W)5.3 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)784(80kgf) 電球LED球7灯 色温度昼白色:約5000K 明るさ(Lm)500
1個(1個)
13,300 税込14,630
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 寸法H(mm)130 適合管外径(Φmm)153
1個
715 税込787
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-15
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-20
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-19
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-18
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-17
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 寸法H(mm)205 適合管外径(Φmm)303
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) アズワン品番65-2167-35
1台
132,000 税込145,200
翌日出荷

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン 全長(mm)93 ピン径(Φmm)0.96 アズワン品番64-2283-47
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-56 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様収納ケース付 サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く) 表示液晶、6000カウント 周波数40/1000Hz 機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オート 使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず) 電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径100 寸法H(mm)105 適合管外径(Φmm)103
1個
545 税込600
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 寸法H(mm)118 適合管外径(Φmm)128
1個
900 税込990
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)253
1個
1,040 税込1,144
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径175 寸法H(mm)143 適合管外径(Φmm)178
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)203
1個
1,180 税込1,298
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)153
1個
990 税込1,089
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径75 寸法H(mm)94 適合管外径(Φmm)80
1個
495 税込545
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-57 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:103、D:45 呼び径100 アズワン品番64-2208-71
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径100 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)103
1個
525 税込578
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)303
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径275 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)278
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LED コード長さ(m)1.6 エスコ品番EA761XG-1 質量(kg)1.5 高さ(mm)473 電源AC100V 口金E26 電球60W白熱球(上限100W)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm アズワン品番65-2229-84
1セット(3枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)128
1個
880 税込968
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:203、D:45 呼び径200 アズワン品番64-2208-74
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:153、D:45 呼び径150 アズワン品番64-2208-73
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径75 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)80
1個
475 税込523
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径140 寸法H(mm)124 適合管外径(Φmm)140
1個
900 税込990
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径225 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)228
1個
930 税込1,023
翌日出荷