「フレキ 16」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-21
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-21F
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-23
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
エスコ品番EA424CL-13
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
材質黄銅
ねじ径G1/2”×G1/2”
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
エスコ品番EA424AE-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅、EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9317-83
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9317-84
1巻
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個
エスコ品番EA724ZV-16
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)450
設置場所屋内
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
アズワン品番65-9318-42
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-49
1巻
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
アズワン品番65-9318-26
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-29
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BB-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BB-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-1
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BB-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-3
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)7
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-10
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-12
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-8
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)16
全長(mm)23
最大回転数(min-1[r.p.m])39000
常用トルク(N・m)0.5
最大トルク(N・m)1
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AB-4
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9317-85
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ