「フレキ 20mm」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
長さ(m)10
エスコ品番EA424AC-20
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
仕様呼×全長:20×380mm
材質ステンレス
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
仕様呼×全長:20×390mm
材質ステンレス
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130
質量(g)255
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-50
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130
質量(g)245
呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A
回転半径(mm)110(20A切断時)
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
材質ステンレス、黄銅、TPE
全長(mm)300
使用温度(℃)1~60
アズワン品番65-2127-93
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9257-93
1本
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
アズワン品番65-9257-06
1本
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)
電球の種類LED
仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属
エスコ品番EA758SG-42
寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310
質量(g)173(電池含)
タイプ散光
光源C4LED球
使用電池単3電池×2本(付属)
電池寿命約3時間15分
照射距離(m)80
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
アズワン品番65-9256-91
1本
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-74
1巻
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)7
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-7
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-1
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-9
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-6
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-8
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-5
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-4
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-2
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AC-7
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AC-2
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AC-1
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)7
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AC-6
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AC-11
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969AC-9
仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ