エスコ品番EA514BL-3
適合品番EA514BL用替フレキシブルシャフト
商品構成単品
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。
接続ねじ(inch)1/4”-28
長さ(m)13.7
外径(Φmm)コアー:7.9
適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4
ホース外径(Φmm)青:13
1本
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180
長さ(cm)約65
ねじサイズ(雄・雌)1/4”
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3
ノズル長(mm)520
パイプ径(Φmm)6
取付ねじG(PF)1/8”
エア噴出量(L/min)130
1本
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BD-7
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
フレキシブルシャフト
右回し(仮締め)専用
コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g
アズワン品番65-2156-84
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート
ピッチ(mm)鋼線:18
耐熱温度(℃)-20~220
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BD-8
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
エスコ品番EA764AG-1
材質ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ
質量(kg)0.8
耐荷重(kg)1.5
対応機種7~11インチのiPad、タブレット用(Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad等)
アーム長さ(mm)450
クランプ取付幅(mm)15~60
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)450
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-19
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)350
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)250
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-15
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ
フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm
アズワン品番65-2315-23
1個
¥7,180
税込¥7,898
当日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)400
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-18
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)300
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-16
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)200
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-14
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)150
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-13
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様オムロン:WLNJ-N
エスコ品番EA940DK-17A
保護構造IP67
アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
機械的耐久性1500万回以上
電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
¥6,230
税込¥6,853
当日出荷
長さ(m)0.5
エスコ品番EA125FJ-6A
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
容量(mL)150
エスコ品番EA990B-7
材質ボトル:プラスチック
ノズル長(mm)152
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
容量(mL)350
エスコ品番EA990A-33
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)【ボトル】直径75×110
質量(g)140
全高(mm)135(ノズル含まず)
ノズル長(mm)210
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,060
税込¥2,266
欠品中
容量(mL)500
エスコ品番EA990A-35
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)【ボトル】直径80×125
質量(g)160
全高(mm)150(ノズル含まず)
ノズル長(mm)210
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)300
エスコ品番EA618BB-300F
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
長さ(m)0.5
エスコ品番EA125FJ-8A
1個
¥8,960
税込¥9,856
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です
大きくて安定したベース
仕様●容量:480ml●ノズル長:254mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番65-2313-99
危険物の類別非危険物
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1セット(5枚)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA687BV-5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
軸部分が動く為、奥まった狭い箇所への使用に最適です。
差込角(inch)1/4
全長(mm)300
エスコ品番EA618AB-300F
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
容量(L)0.29
エスコ品番EA990B-14
材質スチール
ノズル長(mm)150
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
フレキシブルノズル付属。
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350
付属品ノズル、フレキシブルノズル
エスコ品番EA990A-3
材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC
質量(g)260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110
ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
仕様●容量:180ml●ノズル長:184mm●材質:スチール●ノズル仕様:フレキシブル
アズワン品番65-2313-98
危険物の類別非危険物
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ