カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(3)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • エレコム(54)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • ホーザン(165)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • コクゴ(4)
  • ケニス(14)
  • イトーキ(74)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(47)
  • RS PRO(46)
  • サンワサプライ(45)
  • オーム電機(29)
  • 信栄物産(26)
  • サンワダイレクト(24)
  • LION (ライオン事務器)(16)
  • CKD(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキシブル アーム」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
156-316mm タブレットアーム エスコ156-316mm タブレットアームエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63
スマートフォン用車載ホルダー エスコスマートフォン用車載ホルダーエスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
(充電式)電動グリースガン エスコ(充電式)電動グリースガンエスコ
85,700税込94,270
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1充電時間(分)約40サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8"NPT
タブレットスタンド EA764AGシリーズ エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)アズワン品番65-9280-88
フレキシブルアーム エスコフレキシブルアームエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180長さ(cm)約65ねじサイズ(雄・雌)1/4”
ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V エスコハンディークリーナー 充電式 DC18.0Vエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース寸法(mm)440×180×110質量(kg)1.8(バッテリー装着時)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7連続使用時間(分)約35使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)アズワン品番65-2237-66
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
取扱停止中
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
スタンドルーペ(クランプ式) エスコスタンドルーペ(クランプ式)エスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコx1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6アズワン品番65-2177-80
Vベルト張力計(音波式) エスコVベルト張力計(音波式)エスコ
121,000税込133,100
1台
翌日出荷
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99アズワン品番64-7909-79
303mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ303mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:303、D:45呼び径300アズワン品番64-2208-77
253mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ253mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:253、D:45呼び径250アズワン品番64-2208-76
203mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ203mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:203、D:45呼び径200アズワン品番64-2208-74
153mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ153mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:153、D:45呼び径150アズワン品番64-2208-73
128mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ128mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:128、D:45呼び径125アズワン品番64-2208-72
103mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ103mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:103、D:45呼び径100アズワン品番64-2208-71
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
9,280税込10,208
1個
当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
56x 51mm カメラアーム エスコ56x 51mm カメラアームエスコ
44,800税込49,280
1個
翌日出荷
アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)510エスコ品番EA759EX-27材質アーム部:スチール寸法(mm)全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)取付ねじW1/4”マグネット保持力320N
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
Φ600mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ600mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-23A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ600質量(kg)1.3アーム長さ(mm)250取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径1500R
Φ440mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ440mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-22A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ440質量(kg)0.86アーム長さ(mm)250取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径600R
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製) エスコΦ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-21A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ280質量(kg)0.51アーム長さ(mm)200取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径270R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら