73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-78
1巻
33,800 税込37,180
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-83
1巻
8,760 税込9,636
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-86
1巻
73,100 税込80,410
翌日出荷

。材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-76
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-85
1巻
36,500 税込40,150
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-80
1巻
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
4,050 税込4,455
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様 アズワン品番65-9318-77
1巻
16,900 税込18,590
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 寸法H(mm)130 適合管外径(Φmm)153
1個
715 税込787
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 寸法H(mm)205 適合管外径(Φmm)303
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径100 寸法H(mm)105 適合管外径(Φmm)103
1個
545 税込600
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 寸法H(mm)118 適合管外径(Φmm)128
1個
900 税込990
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径75 寸法H(mm)94 適合管外径(Φmm)80
1個
495 税込545
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)303
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)253
1個
1,040 税込1,144
欠品中

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:103、D:45 呼び径100 アズワン品番64-2208-71
1個
1,750 税込1,925
欠品中

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径100 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)103
1個
525 税込578
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)203
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)153
1個
990 税込1,089
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径175 寸法H(mm)143 適合管外径(Φmm)178
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:253、D:45 呼び径250 アズワン品番64-2208-76
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径275 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)278
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径140 寸法H(mm)124 適合管外径(Φmm)140
1個
900 税込990
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:203、D:45 呼び径200 アズワン品番64-2208-74
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径225 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)228
1個
930 税込1,023
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径175 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)178
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)128
1個
880 税込968
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:228、D:45 呼び径225 アズワン品番64-2208-75
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:303、D:45 呼び径300 アズワン品番64-2208-77
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:153、D:45 呼び径150 アズワン品番64-2208-73
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:128、D:45 呼び径125 アズワン品番64-2208-72
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径275 寸法H(mm)193 適合管外径(Φmm)278
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径225 寸法H(mm)168 適合管外径(Φmm)228
1個
950 税込1,045
翌日出荷