33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
785 税込864
欠品中

1個
935 税込1,029
当日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-450 全長(mm)450 質量(g)約95 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-750 全長(mm)750 危険物の類別非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-300 全長(mm)300 質量(g)約83 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-450 全長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

ノズル長(mm)300(大きく曲がります) 穴径(Φmm)2.3 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-24 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)436 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)140
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10 タイププロピストル型 ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8 標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホース ホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450 材質(ピストン・シリンダー)合金スチール 筒長(mm)300 適合グリースNLGI-1/2 危険物の類別非危険物 シリンダー容量(mL)500
1個
8,710 税込9,581
欠品中

仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様 材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム 取付穴径Φ33~37mm ねじ径G1/2” 型番TLHG31DEFR 寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154 取付穴径(Φmm)Φ33~37mm アズワン品番64-2212-06
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12 電源DC12Vリチウムイオンバッテリー 容量(g)400 本体質量(kg)2.86(バッテリー含) 吐出量76.3(g/分) ノズル長(mm)450(フレキホース) 吐出圧力(MPa)55.1 充電時間(分)約40 サイズ(mm)筒:Φ52×300 適合グリース蛇腹グリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8"NPT
1台
85,700 税込94,270
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81 適合ホースサイズマシンフレキ22 アズワン品番64-2287-01
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×59 適合ホースサイズマシンフレキ12 アズワン品番64-2286-97
1個
745 税込820
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96 適合ホースサイズマシンフレキ28 アズワン品番64-2286-89
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81 適合ホースサイズマシンフレキ22 アズワン品番64-2286-88
1個
1,620 税込1,782
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62 適合ホースサイズマシンフレキ16 アズワン品番64-2286-87
1個
1,420 税込1,562
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60 適合ホースサイズマシンフレキ14 アズワン品番64-2286-86
1個
1,140 税込1,254
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×59 適合ホースサイズマシンフレキ12 アズワン品番64-2286-85
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96 適合ホースサイズマシンフレキ28 アズワン品番64-2287-02
1個
1,820 税込2,002
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60 適合ホースサイズマシンフレキ14 アズワン品番64-2286-98
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2 適合ホースサイズマシンフレキ36 アズワン品番64-2286-90
1個
3,230 税込3,553
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96 適合ホースサイズマシンフレキ28 アズワン品番64-2287-07
1個
1,820 税込2,002
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ44×81 適合ホースサイズマシンフレキ22 アズワン品番64-2286-93
1個
1,620 税込1,782
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×59 適合ホースサイズマシンフレキ12 アズワン品番64-2286-96
1個
745 税込820
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60 適合ホースサイズマシンフレキ14 アズワン品番64-2287-04
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62 適合ホースサイズマシンフレキ16 アズワン品番64-2286-92
1個
1,420 税込1,562
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2 適合ホースサイズマシンフレキ36 アズワン品番64-2287-03
1個
2,610 税込2,871
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62 適合ホースサイズマシンフレキ16 アズワン品番64-2286-99
1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2 適合ホースサイズマシンフレキ36 アズワン品番64-2287-08
1個
2,610 税込2,871
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ34.5×62 適合ホースサイズマシンフレキ16 アズワン品番64-2287-05
1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×117.2 適合ホースサイズマシンフレキ36 アズワン品番64-2286-95
1個
3,230 税込3,553
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96 適合ホースサイズマシンフレキ28 アズワン品番64-2286-94
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

材質PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ33.5×60 適合ホースサイズマシンフレキ14 アズワン品番64-2286-91
1個
1,140 税込1,254
3日以内出荷