CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
仕様ツバ出し数:2山、3山
質量(kg)1.135
回転数(min-1[r.p.m])0~290
適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113
加工時間(秒)約5
1個(1台)
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン
アズワン品番65-9318-96
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
アズワン品番65-9318-87
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長さ(mm):18.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-07
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-10
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9317-85
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-09
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-08
1個
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-06
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
。耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9318-92
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
アズワン品番65-9318-89
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTC25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
アズワン品番65-9318-88
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用
アズワン品番65-9318-90
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9319-02
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9319-01
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用
アズワン品番65-9318-99
1個
¥5,100
税込¥5,610
8日以内出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9319-04
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9318-91
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9318-95
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
アズワン品番65-9318-93
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9318-94
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】11
外径(Φmm)最大35
最小内径(Φmm)25.5
管の呼び【フレキ管】1
接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】9.5
外径(Φmm)最大23
最小内径(Φmm)14.5
管の呼び【フレキ管】1/2
接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】10.5
外径(Φmm)最大28
最小内径(Φmm)19.5
管の呼び【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】11
外径(Φmm)最大35
最小内径(Φmm)25.5
管の呼び【フレキ管】1
接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。
材質SUS304
長さ(mm)【つば部】10.5
外径(Φmm)最大28
最小内径(Φmm)19.5
管の呼び【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。
材質鉄
長さ(mm)【つば部】9.5
外径(Φmm)最大23
最小内径(Φmm)14.5
管の呼び【フレキ管】1/2
接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
関連キーワード