35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷





防水型・ミラフレキSS専用 JIS C8412 Gタイプ 接続も解除も一発でOK キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 Oリング、パッキン付です。
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1袋
3,120 税込3,432
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管 アズワン品番65-9317-84
1巻
10,200 税込11,220
翌日出荷

人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管 アズワン品番65-9317-83
1巻
4,800 税込5,280
翌日出荷

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
385 税込424
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様 アズワン品番65-9318-49
1巻
17,900 税込19,690
翌日出荷

PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20 アズワン品番65-9318-42
1個
150 税込165
翌日出荷

注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
1巻
8,470 税込9,317
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! アズワン品番65-9318-26
1個
150 税込165
翌日出荷

。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2 アズワン品番65-9318-29
1個
410 税込451
翌日出荷

。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
1個
480 税込528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304 アズワン品番65-9317-85
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96
1個
650 税込715
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
920 税込1,012
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
160 税込176
翌日出荷

厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304 アズワン品番65-9319-08
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-92
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-89
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-99
1個
5,100 税込5,610
8日以内出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-95
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-93
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷