195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA979K-23 材質アルミニウム、ゴム タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5) アズワン品番65-2297-41
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ、タップ加工不要 切断だけで組立可能なアルミフレーム
1本
4,920 税込5,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-97
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-98
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷



繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性はバツグンです。
エスコ品番EA335BD 長さ(mm)200 幅(mm)250 厚さ(mm)12 瞬間使用温度(℃)2000 連続使用温度(℃)1330
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズKG判/L判(マット使用時) 付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付 エスコ品番EA761LP-1A 材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF 寸法(mm)(窓)117×79 質量(g)150 フレーム(mm)182×132×12 適合寸法(mm)152×102
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ2L判/KG判(マット使用時) 付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付 エスコ品番EA761LP-2A 材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF 寸法(mm)(窓)142×92 質量(g)180 フレーム(mm)208×157×12 適合寸法(mm)178×127
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

日本製にこだわって生産された背負子の最高峰モデル。荷台部固定式。フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用。足付きの荷台を持つフレームを採用した中間サイズです。日本製にこだわり、フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用(5052マンドレル管を使用)。唯一の日本製背負子です。
1台
36,200 税込39,820
3日以内出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-41
1枚
7,510 税込8,261
当日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
1枚
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-40
1枚
5,110 税込5,621
当日出荷

アルミ調の軽量樹脂製フレーム 便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入 アズワン品番65-2186-38
1枚
1,630 税込1,793
翌日出荷

外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造
全長(mm)225 質量(g)108 角度の測定範囲(°)0、45、90
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製 幅(mm)644 質量(kg)10 全長(m)1.81 全高(mm)93 最大積載荷重(kg)200 フック形状ツメ 有効幅(mm)600 フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
48,300 税込53,130
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)470 深さ(mm)90 材質(ハンドル)木製 ブレード幅(mm)14
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納 アズワン品番65-9273-31
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

ブレードを45°に傾けての切断が可能です
材質フレーム:アルミニウム 寸法(mm)410(L)×150(H) 質量(g)650 アズワン品番64-7874-69
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

セカンドファンからコンピュータケースへのホコリの吸い込みを防ぎます。
仕様●適用フレームサイズ:120mm用●材質:アルミ アズワン品番65-2254-47
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 寸法(mm)360×250×640(H) 質量(kg)1.9 フレーム:OD、バンド:ブラック 耐荷重(kg)50
1台
23,700 税込26,070
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-42 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-37 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
60,900 税込66,990
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10.1 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-28 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
63,900 税込70,290
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-33 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)4.7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-32 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)6 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-29 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷