30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造
全長(mm)225 質量(g)108 角度の測定範囲(°)0、45、90
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

裏面に粘着剤付。 写真、図面、カードなどに。 はさみで簡単に切れます。
商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)127×203 エスコ品番EA781GA-16
1個
700 税込770
翌日出荷

写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)8 仕様剥離紙なし エスコ品番EA781GA-41 テープ厚さ(mm)0.3
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けれます。
仕様マグネット付 エスコ品番EA781GB-63 材質プラスチック 寸法(mm)216×279 クリア
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

写真、図面、カードなどに はさみで簡単にカットできます。
商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)102×152 エスコ品番EA781GA-17
1個
740 税込814
翌日出荷

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 アズワン品番65-9273-55
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-17 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)150×180 質量(g)280 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)600
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

仕様曲面:400R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)230×330 質量(g)440 アズワン品番65-2173-49
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様曲面:600R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)325×485 質量(g)1000 アズワン品番65-2173-50
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

仕様曲面:180R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)220×165 質量(g)200 アズワン品番65-2173-40
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様曲面:280R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)340×240 質量(g)410 アズワン品番64-7912-77
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

仕様曲面:400R 材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム 寸法(mm)460×330 質量(g)800 アズワン品番65-2173-41
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン 寸法(mm)664×646×915(H) 質量(kg)7.4 容量(L)236
1セット
32,900 税込36,190
当日出荷

仕様シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)袋:ナイロン 寸法(mm)557×506×813(H) 質量(kg)5 容量(L)132
1セット
27,300 税込30,030
当日出荷

キャスター内蔵脚で楽々間仕切り フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
1台
81,800 税込89,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。 ボードマーカー、ボードイレーザー付 マグネット式で楽に交換できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個 エスコ品番EA724ZV-16 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)450 設置場所屋内 曲率半径600R
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-17 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)600 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-18 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)Φ440、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)×2個 質量(g)900 設置場所屋内 曲率半径800R
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

アルミフレームのホワイトボード。 無地タイプでミーティングや講義に最適です。
1枚
6,620 税込7,282
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 マグネット使用可能 クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。 クリップニポスターなどを挟んで設置できます。 滑り止め付なので、安定した使い心地です。
仕様●折り畳みサイズ:685(W)×1110(H)mm●材質:板面:スチールフレーム:アルミ脚:スチール●サイズ:600×1110~1705mm●重量:8.23kg●スクリーンサイズ:600(W)×905(H)mm アズワン品番65-2185-81
1個
43,800 税込48,180
当日出荷

セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能 材質耐熱ABS(本体) 質量(g)130(本体)、50(カメラ) 電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A 定格DC12V-24V 電源電圧DC48V 対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux センサーG:あり 4段階設定可能 機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット 構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能 記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10) 通信方式無線LAN 視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通 フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG LEDLED信号機:対応(全国) ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分 音声録音高感度マイク内蔵 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動) サイズ(mm)100×20×60(H) 対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10) 防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ) 記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー アプリケーション専用:あり 動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通 日付表示対応
1セット
61,000 税込67,100
翌日出荷

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
1台
282,000 税込310,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付 アズワン品番65-5660-18
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付 アズワン品番65-9280-77
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。 付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット 材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄 質量(kg)5.8 寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604 折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)
1個
51,800 税込56,980
当日出荷

1個
49,500 税込54,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マグネット使用可能 材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄 質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)886×886 キャスター4個(ストッパー2ヶ所付)
1個
49,100 税込54,010
翌々日出荷