磨き用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-152
材質PET
寸法(mm)330
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
保守用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-142
材質PET
寸法(mm)330
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
表面洗浄用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-132
材質PA
寸法(mm)330
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
完全剥離用
EA899MW-3用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-123
材質PA
寸法(mm)380
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
表面洗浄用
EA899MW-3用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-133
材質PA
寸法(mm)380
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-14
1枚
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×23(H)mm●重量:5.2kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-16
1枚
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-18
1枚
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.4Kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-22
1枚
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●蓋重量:約5kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製
アズワン品番65-9342-27
1枚
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.4kg●蓋重量:約7kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-23
1枚
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:1.9kg●蓋重量:約2kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-21
1枚
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.0kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS430)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-25
1枚
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×23(H)mm●重量:1.7kg●蓋重量:約2kg●材質:本体/ステンレス(SUS430)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-24
1枚
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性
エスコ品番EA920L-21
使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番65-9316-35
1巻
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番65-9316-36
1巻
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー
質量(g)240(電池含)
電源単3電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48
使用距離範囲(m)15(使用環境による)
角度精度(mm)±0.5/1m
電池寿命15時間
レーザー波長(nm)635
保管温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7922-33
レーザー垂直4ライン
動作温度範囲(℃)0~50
レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
1個
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に
材質クロームモリブデン
軸径(Φmm)17
全長(mm)320
質量(g)655
刃幅(mm)75
アズワン品番64-7925-64
1本
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
寸法(mm)165×670
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
寸法(mm)165×470
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A
材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有
寸法(mm)165×970
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下
質量(kg)28
色ライトグレー
容量(kg)洗濯:5 脱水:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880
消費電力(W)(50/60Hz)400/430
運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49
運転時間(分)定格洗濯時:約40
標準使用水量(L)114
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
関連キーワード