「フロンガス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時)
アズワン品番65-9271-80
1個
¥101,000
税込¥111,100
9日以内出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
1個
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能
アズワン品番65-9271-81
1個
¥53,000
税込¥58,300
9日以内出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
1台
¥251,800
税込¥276,980
翌日出荷
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180
材質ゴーグル:ポリカーボネート
質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42
電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
アズワン品番64-7908-98
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信
アズワン品番65-9271-82
1個
¥53,000
税込¥58,300
9日以内出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A
エスコ品番EA101SA-2
材質アルミ製
接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ファン用
洗浄廃液回収袋付
1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。
嫌なニオイもカット
フロンガスは使用していません。
中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。
洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
アズワン品番65-2108-82
1組
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
文字内容フロン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-38A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用
アズワン品番65-9341-38
危険物の類別非危険物
1個
¥55,400
税込¥60,940
翌々日出荷
密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。
色白色
品名B・Nスプレー
使用温度範囲(℃)800以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-60
危険物の類別非危険物
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-85
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
8日以内出荷
仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
アズワン品番64-7908-84
IP等級22(レザーケース装着時)
1台
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
関連キーワード