付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
エスコ品番EA707D-24
質量(g)約50(本体のみ)
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k
電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz
機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150
サンプルレート(回/s)数値部 約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと)
デューティー比0.1~99%
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H)
導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V)
静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー
アズワン品番65-9272-31
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
付属品・取扱説明書
エスコ品番EA707CB-2
質量(g)約110
電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)
交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt
抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt
直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt
機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド
サンプルレート(回/s)2
ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgt
サイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)
導通(Ω)約20以下でブザー音
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
アズワン品番65-3888-50
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード