「ブザー bz-17h」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様屋内用、非常警報用
エスコ品番EA940DD-38
質量(g)140
外形寸法(mm)Φ92×50(H)
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.065
保存温度(℃)-20~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
寿命10時間
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
最小動作電圧19.2V
パネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)
音量(dB)93
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
関連キーワード