「ブレーカー 20a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA940ML-3
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-28
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-22
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-18
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
フレーム30用。
寸法(mm)54×65×140
極数3
定格感度電流(mA)30
定格使用電圧(V)100~230
EA940MM-11A~15A用 端子カバー
充電部の露出を避けるために使用します。
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。
はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個
アズワン品番65-2255-19
1個(2個)
¥425
税込¥468
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-9
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
定格電流(A)60
定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-6
寸法(mm)75×96×76
極数3P
定格絶縁電圧(V)AC500
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)(460VAC)-
定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
8日以内出荷
1個
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-5
定格電流(A)40
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-6
定格電流(A)50
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-1
定格電流(A)10
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-4
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
フレーム30用
極数3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140
定格絶縁電圧(V)440
定格電流(A)30
アズワン品番65-2255-17
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-35
1台
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
EA940MM-16A~20A用 端子カバー
充電部の露出を避けるために使用します。
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。
はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個
アズワン品番65-2255-18
1個(2個)
¥425
税込¥468
翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-32
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌々日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
アズワン品番65-2227-79
1個
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
防雨型・防塵型、三相200V
アース・過負荷漏電保護兼用
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm
アズワン品番65-2228-01
1個
¥88,500
税込¥97,350
当日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型
質量(kg)1.6
出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A
電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)
コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)10
定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15
漏電遮断器仕様過負荷保護専用
入力AC100V
電線仕様SVCTF 2.0×2心
サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)
許容電流20A
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
関連キーワード