カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(739)
  • 切削工具(66)
  • 作業工具(62)
  • 制御機器(60)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 家電(35)
  • 事務用品(29)
  • 学童・教育用品(26)
  • 物流用品(25)
  • 溶接用品(24)
  • 清掃用品(23)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 農業・園芸資材(13)
  • テープ(9)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 電動工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(722)
  • RS PRO(2,506)
  • IKO(日本トムソン)(918)
  • SMC(770)
  • サンワサプライ(463)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(407)
  • 測範社(308)
  • 第一測範(305)
  • 日東工器(303)
  • ハーフェレ(301)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(236)
  • 大阪魂(235)
  • NB(日本ベアリング)(234)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(210)
  • Festo(201)
  • アイゼン(197)
  • AMPHENOL(184)
  • StarTech.com(181)
  • SK11(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラ ねじ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ衝撃吸収スリムビット (高硬度)エスコ
1,470税込1,617
1パック(5本)
3日以内出荷
高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP全長(mm)85サイズ(+)#2質量(g)82硬度最高:HRC 62.5シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
カメラ・スマホ用テーブル三脚 エスコカメラ・スマホ用テーブル三脚エスコ
2,500税込2,750
1個(1個)
翌日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195質量(g)約138取付ねじカメラ:UNC1/4”耐荷重(g)約600
瞬乾朱肉 エスコ瞬乾朱肉エスコ
2,000税込2,200
1個(1個)
3日以内出荷
油性顔料インク使用。捺印後約3秒でインクが乾きます。すぐ乾くため、公文書や大切な書類、連続作業に最適です。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ切り式です。
寸法(mm)78×20質量(g)61盤面サイズ(mm)Φ63繰り返し・詰め替え対応
掃除機 (紙パック式) エスコ掃除機 (紙パック式)エスコ
26,800税込29,480
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105幅(mm)ヘッド:約250寸法(mm)351×236×202質量(kg)2.7ホワイト電源(V)100消費電力(W)240~1,180コード長さ(m)5吸込仕事率(W)100~600フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター騒音値(dB)60~67集じん量(L)1.3
大型液晶ディスプレイ エスコ大型液晶ディスプレイエスコ
102,900税込113,190
1台(1台)
翌日出荷
タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8定格周波数(Hz)50/60解像度3840×2160待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
ディスプレイ&スタンドセット エスコディスプレイ&スタンドセットエスコ
146,200税込160,820
1台(1台)
翌日出荷
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)タイプパネル方式:VA電源(V)AC100消費電力(W)8+8キャスター自在 (ストッパー付)×4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200解像度3840×2160使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ55インチパネル駆動方式VA
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
セーフティプラグ エスコセーフティプラグエスコ
610税込671
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
ミニエアールブリケーター エスコミニエアールブリケーターエスコ
1,780税込1,958
1個(1個)
翌日出荷
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)エスコ
5,630税込6,193
1丁(1丁)
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート
スクリューエキストラクター エスコスクリューエキストラクターエスコ
8,590税込9,449
1セット(1セット)
翌々日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
スクリューエキストラクター エスコスクリューエキストラクターエスコ
6,050税込6,655
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)530
雄ねじプラグ (真鍮製) エスコ雄ねじプラグ (真鍮製)エスコ
655税込721
1個(1個)
翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途材質真鍮ソケットorプラグプラグ
固定用マグネット (EA991CU-3用) エスコ固定用マグネット (EA991CU-3用)エスコ
6,200税込6,820
1個(1個)
翌日出荷
材質磁石寸法(mm)32×20質量(g)55ねじ径M6適合品番EA991CU-3
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
64,300税込70,730
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
47,800税込52,580
1セット(1セット)
8日以内出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"全長(mm)本体:623質量(kg)5.1ケース寸法(mm)320×290×90ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,600税込6,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ1.8mmx130mm フレキシブルアダプター EA940DPシリーズエスコ
660税込726
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮アズワン品番68-1866-50
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
415税込457
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズエスコ
2,690税込2,959
1個
3日以内出荷
ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズエスコ
1,850税込2,035
1本ほか
3日以内出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコY形端子 変換アダプター EA940DPシリーズエスコ
200税込220
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):700●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンク側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付アズワン品番67-4716-46
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズエスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付アズワン品番67-4716-45
ノズル EA124LAシリーズ エスコノズル EA124LAシリーズエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) エスコユニバーサルホースカプラー(メスxメス)エスコ
1,060税込1,166
1個(1個)
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
ユニバーサルホースカプラー(オスxメス) エスコユニバーサルホースカプラー(オスxメス)エスコ
890税込979
1個(1個)
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個)エスコ
3,380税込3,718
1セット(2個)
翌日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤耐荷重(kg)約200(1セット)範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで粘着面(mm)75×50
[EA991-20用] ロックカプラ エスコ[EA991-20用] ロックカプラエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。 ※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100アズワン品番68-1883-84危険物の類別非危険物
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白エスコ
615税込677
1個
8日以内出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mmアズワン品番68-1869-10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら