セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック
エスコ品番EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
材質ポリプロピレン
仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付
エスコ品番EA948BP-21
穴径(Φmm)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40
取付ピッチ(mm)140
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-14
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)22
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
材質(取付部)黄銅
1個
¥535
税込¥589
3日以内出荷
エスコ品番EA948AY-11
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)11
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥285
税込¥314
3日以内出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"
全長(mm)本体:623
質量(kg)5.1
ケース寸法(mm)320×290×90
ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5
材質高炭素鋼
全長(mm)200・190
切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
エスコ品番EA980A-107B
材質ポリエチレン
色蛍光黄
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
質量(g)896
ケース寸法(mm)300(W)×200(D)×63(H)
アズワン品番64-2219-34
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
材質ナイロン66
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
寸法D(mm)10.0
寸法B(mm)11.5
厚さC(mm)5.0
アズワン品番64-7957-10
入数20個
1袋(20個)
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質ナイロン66
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
寸法D(mm)7.0
寸法B(mm)8.1
厚さC(mm)3.2
アズワン品番64-7957-08
入数20個
1袋(20個)
¥330
税込¥363
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)16.5
寸法D(Φmm)33
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SS400
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-1
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
取付長(mm)25
材質(取付部)SS400
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)19
寸法D(Φmm)40
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)18
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品
アズワン品番65-2138-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
アズワン品番64-2219-38
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
エスコ品番EA980A-102B
材質ポリエチレン
色黄
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
エスコ品番EA980A-101B
材質ポリエチレン
色白
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
エスコ品番EA948BX-102
材質(本体)ポリアミド
種類多角形
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)50
寸法d(Φmm)17
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:32、H:30
色ブラック
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
つぶれたねじ山を修正する工具です。
プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。
アズワン品番64-2234-88
1組
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
エスコ品番EA948AY-5
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)50
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)22
寸法D(Φmm)45
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)22
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM10
取付長(mm)40
材質(取付部)SS400
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥4,110
税込¥4,521
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:25、H:24
色ブラック
1個
¥305
税込¥336
8日以内出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48
色ブラック
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1袋(9個)
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ