仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)
仕切りあり
アズワン品番65-2134-04
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4
材質ポリプロピレン(PP)
仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4
アズワン品番65-2134-05
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
中皿に仕切板4枚付。本体部分に仕切板はありません。ポリプロピレン(PP)外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)201×108×52
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。
材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂
寸法(mm)98×71×53
色橙
入数(個)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
寸法(mm)337×278×79
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
材質耐衝撃プラスチック
寸法(mm)337×278×57
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
フリーケースで収納力抜群。
クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB
材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.492
材質(本体)PP
質量(g)492
外寸法・幅(mm)315
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)187
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
EA506MA-1~-9専用の棚板です。1番上に棚をセットすれば、広々としたフラットスペースに、長さの異なる道具や箱などを置くのに便利です。大きさや形の違うバッグなどをタテ1ヶ所にキレイに収納できます。ケースの横に置くだけの簡単な設置方法も魅力です。ケースの間に置くだけで便利な収納スペースに。デッドスペースの有効活用ができます。
エスコ品番EA508JD-2
材質プラスチック
寸法(mm)320×260×80
色ブルー/クリア
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
中皿付。
中皿にぴったり収まるパーツケースが1個付属しています。
ダブルロック機構。積み重ね可能。
エスコ品番EA507MD-11
寸法(mm)400×230×180
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
付属の仕切り板は取り外し可能です。
エスコ品番EA957CH-1
材質プラスチック
寸法(mm)380×160×475
質量(kg)2.3
色ブルー/クリア
外寸(mm)380×160×475
内寸(mm)110×140×55(引出し)
引出し内寸法(mm)110×140×55
仕切りあり
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
仕様トレー:緑(12個)、橙(6個)、青(4個)
材質ケース:スチール、トレー:プラスチック
寸法(mm)430×303×54(H)
付属トレー数22
アズワン品番64-7861-01
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
1箱(10枚)
¥380
税込¥418
翌日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
エスコ品番EA508E-2
材質プラスチック
寸法(mm)98×71×53
色オレンジ
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-3
材質プラスチック
寸法(mm)106×98×53
色ブルー/クリア
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-1
材質プラスチック
寸法(mm)70×49×53
色グリーン
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
仕切板固定
仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
アズワン品番65-5669-63
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
仕切り無し。
エスコ品番EA506KB-2
材質PP
質量(kg)0.53
内寸法(mm)320×234×60
外寸法(mm)330×260×85
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
仕切り無し。
エスコ品番EA506KB-1
材質PP
寸法(mm)287×221×78
質量(kg)0.39
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
エスコ品番EA506KB-6
材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー
幅(mm)255
質量(kg)0.345
高さ(mm)77
奥行(mm)250
内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CH-5
材質プラスチック
寸法(mm)100×75×55(H)
色ブルー/クリア
外寸(mm)100×75×55
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
再生PET樹脂製
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
データ1回記録用(書き換え不可)、1~16倍速対応、インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル、プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB●メディアの形式:DVD-R
1回のみの録画が可能なDVD-R
1~16倍速記録対応
紙材料を使用したエコパッケージで、プラスチック使用量を大幅に削減
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。
紙スリーブでディスクを保管することで、省スペースな収納を実現
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB(片面)●入数:20枚●録画時間:120分(標準)
アズワン品番67-7210-35
1式(20枚)
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本
アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
¥190
税込¥209
当日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル
アズワン品番65-3885-22
1組
¥12,300
税込¥13,530
翌々日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の5枚入り。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。
1箱(5枚)
¥515
税込¥567
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
1箱(20枚)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%
アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ