690件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール 全長(mm)160 先端サイズ(mm)20×0.5 関連資料接続図(0.04MB)
1丁
6,190 税込6,809
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)320 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)85~140 先端径(mm)3.2
1個
6,100 税込6,710
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)先端径×刃長:2×54 全長(mm)160 質量(g)145 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ
1本(1本)
6,080 税込6,688
翌日出荷

1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
5,190 税込5,709
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)570 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)122~300 エスコ品番EA590A-5
1個
26,800 税込29,480
8日以内出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):20、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)280 質量(g)255 先端形状ストレート アズワン品番64-2220-15
1丁
7,510 税込8,261
3日以内出荷

1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌々日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250 全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6 入組点数5点 最大開口(mm)45 先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
6,690 税込7,359
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷

高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 質量(g)138 先端径(mm)2.5 本体厚さ(mm)9.5 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ
1本(1本)
5,310 税込5,841
翌日出荷

全長(mm)145 仕様狭所に適したスリムヘッド仕様 切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm 先端形状ニードルノーズ
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)