60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,880 税込3,168
当日出荷


1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-26
1個
900 税込990
当日出荷

アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型 質量(kg)7.4 黄色 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 パイロットランプあり 温度センサーなし 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0~35
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に 仕様屋内型、アース:なし 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.7 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 定格電圧100V コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)20 定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 入力AC100V パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0~35 直径(mm)側板:275 漏電感度電流(mA)15
1台
31,200 税込34,320
翌日出荷

仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-52
1台
7,570 税込8,327
翌日出荷

個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付 アズワン品番65-9286-23
1台
16,200 税込17,820
翌日出荷

寸法(mm)45×228×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状接地2P(抜止)×2口 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)45×161×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P(抜止)×2口 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

1台
22,300 税込24,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-39
1台
48,100 税込52,910
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-38
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様漏電保護専用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 動作時間(s)0.1以内
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×307×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×172×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付 アズワン品番65-9286-47
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用。アース付き。
質量(g)600 コンセント個数3 (防雨キャップ付) コンセント定格15A・AC100V (1500W) コード長さ(m)1 電線仕様SVCT2×3心 定格感度電流(mA)15 プラグ形状ポッキンプラグ 動作時間(s)0.1以内
1本(1本)
13,500 税込14,850
翌々日出荷

元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に適しています。ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●過負荷:15A●定格感度電流:15mA●コード長:10m●コンセント:15A×3個●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量:2080g●仕様:屋内型●パイロットランプ:なし●過負荷、漏電保護兼用●ポッキンプラグ付●アース付 アズワン品番65-9314-62
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 過負荷15A 動作時間(s)0.1以内
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型 アズワン品番65-9314-63
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-21 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-23 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-22 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
ブラック
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 機能雷サージ アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

エスコ品番EA815GL-39F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)495 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)499 スイッチ一括 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌々日出荷

6mウレタンカールホース付。
プラグ3/8”スイベル雄フィッティング、プラグ ノズル長(mm)20 ノズル口径(Φmm)13 吐出し空気量(L/min)1500(1MPa時) エスコ品番EA123PR-160 材質本体:アルミダイキャスト、ホース:ウレタン 全長(mm)130 質量(g)200 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 適合コンプレッサ出力(kW)1.5 使用範囲(m)4.5
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-12 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷