種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
エスコ品番EA940BV-11
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC
エスコ品番EA940DC-5
材質ゴム
型式OB-13B
色黒
適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
定格容量30A250V
サイズ(mm)直径67×112
種類ゴムプラグ
形状平刃
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112
定格容量(A)30(250V)
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
形状平刃
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-3
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
寸法A3/8PF
エスコ品番EA949CX-11
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)13
寸法E(mm)8
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-98
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
寸法A3/4PF
エスコ品番EA949CX-13
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)16.5
寸法E(mm)12
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-01
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス
アズワン品番65-2113-03
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
アズワン品番65-2113-05
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g
アズワン品番65-5669-05
1個
¥6,520
税込¥7,172
3日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-36
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-26
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AD-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AG-3
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AE-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AE-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AG-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
寸法APF1/2
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-34
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ