インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-60
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
スタンダード用
用途すき間の計測・調整に。
エスコ品番EA604PC-1
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn
定格電圧AC30V DC60V
定格電流(A)10
適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)4.5×27
プラグ径(Φmm)適合:2
エスコ品番EA940DP-22
色赤
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65
定格1000V,CAT/32A
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-311・-312
ケーブル外径(Φmm)4.6以下
適合プラグΦ4mm
エスコ品番EA514BC
全長(mm)65.5
適合ねじ(mm)14、18
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
用途すき間の計測・調整に
エスコ品番EA604PC-2
種別電子点火用
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
エスコ品番EA940DP-21
色黒
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA940DP-26
色白
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA940DP-24
色黄
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA940DP-25
色緑
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA940DP-23
色青
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用
アズワン品番65-2256-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5
質量(g)110
対辺(mm)16
外径(Φmm)22
差込角(inch)1/2
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)65
質量(g)160
対辺(mm)20.8
外径(Φmm)26.5
差込角(inch)1/2
1本
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
機器に合わせて先端を自在に交換できます
電線をはんだ付けしてご使用ください
エスコ品番EA514BX
全長(mm)185
爪長さ(mm)65
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62
質量(g)65
対辺(mm)16
外径(Φmm)20
差込角(inch)3/8
1本
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
色黒
適合プラグRJ45プラグ
アズワン品番65-2206-15
カテゴリー5、5e、6準拠
1袋(10個)
¥390
税込¥429
当日出荷
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質本体:PC+ABS 外しツマミ:PC
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P
サイズ(mm)26×19×30
コンセント2P×1口
1パック(3個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
現場向けセット
先端を自由に交換できます。
チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅
アズワン品番65-2253-96
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。
規格250V/6A
プラグ形状Cタイプ
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ