49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
490 税込539
翌日出荷

種類丸型 エスコ品番EA940P-32 形状アングル 質量(g)10 結合方式ねじ
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコL型プラグ
エコ商品
4K・8K対応 アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。 高シールド構造3224MHz対応 RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用 アズワン品番65-2256-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-77
1個
300 税込330
翌日出荷

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-78
1個
330 税込363
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-75
1個
445 税込490
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-74
1個
380 税込418
翌日出荷

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-76
1個
265 税込292
翌日出荷

冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g アズワン品番65-2253-07
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷



温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

1パック(4個)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用 アズワン品番65-9326-69
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付 仕様接地2P→2P変換 サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm 質量(g)34 定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
755 税込831
当日出荷

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 過負荷15A 動作時間(s)0.1以内
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書 アズワン品番65-9282-13
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-26
1個
900 税込990
当日出荷

ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34 定格容量15A・125V (1500W) プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き) サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H) 差込口ノーマル コンセント2P×4口
1個(1本)
1,800 税込1,980
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数6個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-18A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ブラック 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで) 寸法(mm)50×63.2×72.8 ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) 消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下 出力USB:DC5V 3A(合計) 定格100V/14A/1400W コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 入力USB:AC100(50/60Hz)32VA 電源コード(m)2(VFFWコード) 機能トラッキング防止スリーブ付 プラグ形状L型
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" エスコ品番EA573CL-8 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" エスコ品番EA573LA-109 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" エスコ品番EA573CL-9 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" エスコ品番EA573LA-112 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" エスコ品番EA573LA-108 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" エスコ品番EA573CL-11 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" エスコ品番EA573CL-12 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" エスコ品番EA573LA-111 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" エスコ品番EA573LA-113 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ サイズ29×40×16mm 質量(g)16g 定格15A・125V(1500W) コンセント個数1 コンセント2P×1個
1個
340 税込374
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)5m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)