エスコ品番EA628RK-25
材質プラスチック
寸法(mm)32×25×6
適合バンド幅(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA628RK-50
材質プラスチック
寸法(mm)61×40×8
適合バンド幅(mm)48
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
エスコ品番EA628RK-38
材質プラスチック
寸法(mm)48×32×7
適合バンド幅(mm)38
1セット(5個)
¥280
税込¥308
欠品中
エスコ品番EA628RK-20
材質プラスチック
寸法(mm)27×22×6
適合バンド幅(mm)20
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番EA628RM-25
材質プラスチック
寸法(mm)35×44×9
適合バンド幅(mm)25
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
エスコ品番EA628RK-30
材質プラスチック
寸法(mm)38×28×6
適合バンド幅(mm)30
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
エスコ品番EA628RM-20
材質プラスチック
寸法(mm)30×44×9
適合バンド幅(mm)20
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA628RM-38
材質プラスチック
寸法(mm)49×55×11
適合バンド幅(mm)38
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
合金鋼(パーカーライジング仕上)。ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)32×30
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2252-27
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
仕様●名称:替スクリュー●材質:アルミ●かくはん材料:漆喰、せんい壁、すさ入りプラスター●適合品番:EA802K-1、21●スクリュー径:Φ180mm●付属品:六角ボルト
アズワン品番65-2221-30
1個
¥9,500
税込¥10,450
取扱い終了
フッ素コート仕様の為、使用後のメンテナンスが簡単。
仕様●名称:替スクリュー●サイズ:Φ150mm●材質:ステンレス(フッ素コート)●かくはん材料:リシン、プラスター●付属品:スクリュー取付ねじL32付●適合機種:EA802K-6、-21用
アズワン品番65-2221-38
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
エスコ品番EA986S-2
材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5
耐荷重(kg)25
ボール径(Φmm)25
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様●名称:替スクリュー●材質:アルミ●スクリュー径:Φ220mm●かくはん材料:リシン、プラスター、漆喰、せんい壁●適合本体:EA802K-1●付属品:六角ボルト
アズワン品番65-2221-31
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4
色ブラック
耐荷重(kg)135
サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)27×30
適合バンド幅(mm)20
アズワン品番64-2252-26
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA628RM-30
材質プラスチック
寸法(mm)40×47×10
適合バンド幅(mm)30
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
エスコ品番EA986S-1
材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂
耐荷重(kg)25
本体寸法(mm)Φ42×34.5
ボール径(Φmm)25
ねじサイズM10×25mm
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
3日以内出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
3日以内出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
8日以内出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
適合アンカーM12×50
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
3日以内出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
クロムバナジウム鋼。
プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。
仕様センターピンポンチサイズ(先端径×全長):10×120mm
セット内容2×120mm、3×120mm、4×120mm、5×120mm、5×120mm、6×120mm
寸法(mm)10×120
質量(g)417
アズワン品番64-2229-77
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード