セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
1セット
¥115,400
税込¥126,940
翌日出荷
油性。
ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。
六角形で転がりにくく、濡れても消えません。
携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。
仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)20×17×110
色黒・白・赤・黄・青
質量(g)28
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-64
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。
材質本体:スチール 引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
質量(kg)22.71
引出し寸法(mm)外寸:150×248×83
引出し内寸法(mm)145×243×78(H)
サイズ(mm)533×313×970(H)
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
関連キーワード