材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)18×30
穴径(mm)3
開口幅(mm)8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質ポリアセタール
全長(mm)75
線径(Φmm)9
開口幅(mm)13
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
色蛍光ナチュラル
材質ポリアセタール
全長(mm)75
線径(Φmm)9
開口幅(mm)13
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
色蛍光イエロー
材質ポリアセタール
全長(mm)75
線径(Φmm)9
開口幅(mm)13
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
エスコ品番EA638DY-102
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1セット(5個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-111
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色白
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA638DY-211
材質ポリエチレン
全長(mm)165
色白
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)55
寸法C(mm)41
口幅(mm)41×29.5
質量(g/個)18
寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638DY-112
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA638DY-101
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA638DY-62
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1セット(5個)
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-61
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA638DY-212
材質ポリエチレン
全長(mm)165
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)55
寸法C(mm)41
口幅(mm)41×29.5
質量(g/個)18
寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638DY-63
材質ポリエチレン
全長(mm)31.1
色黒
種類Sカン
線径(Φmm)6
口幅(mm)11.5
質量(g/個)2.35
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質硬質ポリエチレン
色黄/黒
全長(m)2
線径(Φmm)6
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様カートリッジ
色灰色
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~80
主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間30分以上
硬化時間(時間)24時間以上
アズワン品番64-7952-92
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ
鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。
カラビナは取外し可能。
本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20g
アズワン品番65-2241-97
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-40
フック全長(mm)40
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮。ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。
1セット
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番EA983FT-168
寸法(mm)【ポール】直径32×820
質量(kg)3.3
ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA661CE-75
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)75
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
エスコ品番EA661CE-9
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)90
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-20
内寸(mm)【フック】55×20
1袋(3本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に
仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本
アズワン品番65-2113-46
危険物の類別非危険物
1台
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)127
全長(mm)265
耐荷重(kg)45
口の開き(mm)50
1パック
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質本体:強化プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)41
厚さ(mm)9
全長(mm)89
色ブラック
質量(g)12
耐荷重(kg)11
口の開き(mm)15
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
エスコ品番EA661CE-6
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)60
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
エスコ品番EA661CE-3
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)30
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA661CE-50
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)50
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA661CF-6
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)60
1袋(3本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-17
内寸(mm)【フック】35×17
1袋(3本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
仕様ホールドフック、Tグリップ付
材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工
全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm
パッド寸法(mm)直径80mm
自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時
吸着能力(kg)15
1個
¥8,050
税込¥8,855
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)64
全長(mm)142
耐荷重(kg)22.7
口の開き(mm)26
1パック
¥995
税込¥1,095
当日出荷
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)24
全長(mm)52
色ブラック
耐荷重(kg)4.5
口の開き(mm)10
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
エスコ品番EA661CE-25
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)25
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ