3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
8日以内出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂 質量(kg)6.0 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)11 吐出水量(L/min)7.5
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄 材質樹脂 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:10.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:8.0 サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
23,200 税込25,520
翌日出荷