アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像
面付フリーカット
アズワン品番65-9278-41
適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(3個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
繰り返し・詰め替え対応
付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル
適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・-31・-32・-33・-34・-35・-36・-37・-38・-39・-40・-41
質量(g)約470
タイプミニプリンタ
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)約1.62×2.4((5+1)×8)
印字方式インパクト式ドットマトリクス
印字速度約2.5行/秒
アズワン品番65-2167-96
紙幅(mm)57.5
文字数【印字】24文字/行
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
関連キーワード