IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%
アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
写真入りはがきプリントに最適。しっかり厚手の光沢紙インクジェット専用紙専用紙。年賀状や結婚、案内状などの写真入りの出力に最適。顔料・染料インク対応。インクジェットプリンタ機にて、様々な用途で使用するはがきプリントに使用できます。速乾タイプでにじみにくい、コーティングされた用紙です。郵便番号枠あり。
年賀状や結婚、案内状などの写真入りの出力に最適。インクジェットプリンタ機にて、様々な用途で使用するはがきプリントに使用できます。速乾タイプでにじみにくい、コーティングされた用紙です。郵便番号枠あり。写真入りはがきプリントに最適。しっかり厚手のマット紙インクジェット専用紙専用紙。顔料・染料インク対応。
関連キーワード