キャスター付(四輪自在)。
デスク下にプリンターが収納でき、空間を有効活用できます。
エスコ品番EA954HE-15C
材質/仕上スチール/オフホワイト塗装仕上げ
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×47
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト
アズワン品番65-5660-19
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌々日出荷
材質スチール
寸法(mm)500(W)×370(d)×167(H)
質量(kg)4.3
間口(mm)500
1台
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16
耐荷重(kg)100
キャスターあり
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T6060L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×500~520
アズワン品番64-2289-51
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.2
キャスターあり
型番LPS-T5050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700~720
アズワン品番64-2289-48
1台
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。
使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。
A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。
デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。
ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。
下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5.7
キャスターあり
アズワン品番65-2290-26
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(重量)19.9
耐荷重(kg)100
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T7070L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500~520
アズワン品番64-2289-52
1台
¥35,400
税込¥38,940
当日出荷
仕様ロック付キャスター
材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)21.2
耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
アズワン品番64-2289-11
1台
¥40,600
税込¥44,660
当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
仕様ロックキャスター付
材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)11.3
耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
アズワン品番64-2289-12
1個
¥28,200
税込¥31,020
当日出荷
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W600×D600×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:17.4kg●総耐荷重:80kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/645×645×118mm・18.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)17.4
キャスターあり
アズワン品番65-2290-46
1台
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
仕様中棚は3段階で高さを変更できます。アジャスター付
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)17.1
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
型番LPS-T6060
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700~720
アズワン品番64-2289-49
1台
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
材質スチール(粉体焼付塗装)
質量(kg)7.9
耐荷重(kg)棚板:20、底板:20
キャスターあり
アズワン品番64-2289-06
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
仕様機器を机の下に収納できます。ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。
材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)4.9
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番LPS-T6060F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90
アズワン品番65-2290-59
1台
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
仕様中棚は3段階で高さを変更できます。アジャスター付
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20.7
キャスターあり
型番LPS-T7070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×700~720
アズワン品番64-2289-50
1台
¥44,700
税込¥49,170
当日出荷
付属品ペーパートレー、アジャスター、キャスター
材質天板・フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×510×931
アズワン品番65-2290-75
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌日出荷
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)11.1
耐荷重(kg)天板:30、棚板:20、底板:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×580
アズワン品番64-2289-14
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)3.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90
アズワン品番64-2289-53
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
グリーン購入法適合
エスコ品番EA954HE-30
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル
材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP
車輪径(Φmm)50以下
耐荷重(kg)約150/個
アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
RoHS2指令対応、REACH規則対応。光学式マウス対応。コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。作業台や床などで幅広い用途で使用できます。
材質非DOP PVC
厚さ(mm)1.2
色透明
間口(mm)920
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。
中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。
中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。
※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。
リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型)
寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)245
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
型番SK-L700R-T※センサー付きセット品
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-10~60
精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit)
使用環境温度(℃)-10.0~60.0
記憶容量16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
アズワン品番64-7913-41
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
チャネル数2ch
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
関連キーワード