仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)5.4
板厚(mm)2.8
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-51
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
消火器本体のフック掛けとしても利用できます。
安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。
高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)
アズワン品番65-2286-25
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
寸法(mm)Φ60.5×850(H)
質量(kg)3.9
板厚(mm)2.3
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
アズワン品番64-7982-50
1個
¥16,100
税込¥17,710
欠品中
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番EA944MF-212
材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ厚手
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-55
1個
¥35,300
税込¥38,830
7日以内出荷
外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒
アズワン品番68-1867-64
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
種類ウォールフック
付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。
付属品補強プレート(Φ25×5mm)
材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)700~1200
耐荷重(kg)4~6
ポール径(Φmm)10・13
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-56
1個
¥29,200
税込¥32,120
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
質量(kg)3.9
板厚(mm)2.3
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-52
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)4.3
板厚(mm)2
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ76.3×850(H)
アズワン品番64-7982-57
1個
¥34,300
税込¥37,730
7日以内出荷
関連キーワード