材質スチール(軟鋼線材+鋼板)
エスコ品番EA948BM-120
穴径(Φmm)5.5
線径(Φmm)9
ハンドル径(Φmm)120×37(H)mm
プレート寸法(mm)190×19×3(H)
取付ピッチ(mm)内:140、外:170
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951K-93
線径(Φmm)8
プレート寸法(mm)93×75
仕上研磨仕上げ
リング内径(Φmm)57
取付穴径(Φmm)5
ハンドル内径(Φmm)69×30
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふたなし)
プレート寸法(mm)内寸:484×318×26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
仕様取手内寸:31×91mm
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)
色白
深さ(mm)22
プレート寸法(mm)58×115
プレート厚(mm)3
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様取手内寸:31×91mm
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)
色黒
深さ(mm)22
プレート寸法(mm)58×115
プレート厚(mm)3
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304
外径(Φmm)【プレート】48
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール
ストローク(mm)355~508
寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)
質量(kg)15
能力(t)22
サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
¥34,300
税込¥37,730
3日以内出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
関連キーワード