596件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-40
1個
880 税込968
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11 アズワン品番65-2297-39
1個
880 税込968
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷



1個
655 税込721
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付) 穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6 ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8 サイズ(mm)100×6×100
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付) 穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6 ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8 サイズ(mm)100×6×260
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷


ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
2,280 税込2,508
当日出荷

ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減 穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能 壁から最大90mm離れた場合まで対応 壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。 接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120 アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
3,480 税込3,828
翌々日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷



エスコ品番EA638M-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 耐荷重(kN)0.15 アズワン品番64-7905-38
1個
910 税込1,001
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-30
1個
695 税込765
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-29
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA638M-32 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)43 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)25 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)3 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)51 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)64 寸法h(mm)14 寸法A2(mm)27 耐荷重(kN)0.2
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷


材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×11.5 穴数1 アズワン品番64-2282-52 開口穴(mm)Φ9(取付枠付)
1個
500 税込550
翌日出荷

材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×6.5(T) 列数1 アズワン品番64-7953-28 開口穴(mm)28.5×23.2
1個
590 税込649
翌日出荷

エスコ品番EA638M-33 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)76 種類アイプレート 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)33 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)21 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)20 寸法A2(mm)34 耐荷重(kN)0.29
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
1枚
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×6.5(T)、口部(穴:28.5×69.2 列数1 口数3 アズワン品番63-3280-08
1個
590 税込649
翌々日出荷


材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×6.5(T) 列数1 アズワン品番64-2282-51 開口穴(mm)28.5×23.2
1個
590 税込649
翌日出荷

EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。
仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個 アズワン品番65-3891-46
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚 材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤 耐荷重(kg)約200(1セット) 範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで 粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
3,380 税込3,718
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304 穴径(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)63.5×19 アズワン品番64-2253-44
1個
360 税込396
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304 全長(mm)53.9 穴径(Φmm)4.9 プレート寸法(mm)53.9×16 アズワン品番64-2253-43
1個
220 税込242
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304 穴径(Φmm)6.4 プレート寸法(mm)82.5×25.6 アズワン品番64-2253-45
1個
515 税込567
翌日出荷

粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm アズワン品番65-9334-07
1セット
2,980 税込3,278
翌々日出荷


耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304 穴径(Φmm)8.2 プレート寸法(mm)101.6×32.5 アズワン品番64-2253-46
1個
550 税込605
翌日出荷

取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

文字内容修理中使用禁止 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-13 寸法(mm)225×100×0.7
1個
1,350 税込1,485
当日出荷