29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 エスコ品番EA440EC-0.5 質量(g)1651 寸法150mm×2.5m 許容差±0.045
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.5 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.5 質量(g)1732 寸法150mm×2.5m 許容差±0.039
1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.5 質量(g)990 寸法150mm×1.25m 許容差±0.047
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

1組
1,860 税込2,046
翌日出荷

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26 アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径) 吸着力(N)13(1.3kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
360 税込396
翌日出荷

エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ銅板
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に 材質銅(C1100)
1枚(1枚)
945 税込1,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮 厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚 寸法(mm)150×300 アズワン品番64-2208-79
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1枚(1枚)
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 カードサイズの3枚セットです。ポケット・ペンケース・システム手帳に入ります。
仕様●仕様:JIS文字アイソメ付●サイズ(mm):60×97×0.5●材質:IR樹脂●重量(g):5●入数:3枚 アズワン品番65-2176-76
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
1個
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。 ボールペン、鉛筆用
仕様●仕様:OCR文字定規●サイズ(mm):60×160×0.5●材質:IR樹脂●重量(g):5 アズワン品番65-2176-75
1個
640 税込704
翌日出荷

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●測定範囲:R0.5~R38mm●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):15●入数:1枚 アズワン品番65-2176-64
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減 騒音を抑えるとともに電力消費を低減 無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。 高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。 簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。 ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm 18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78
1台
96,800 税込106,480
翌々日出荷

文字内容開←→閉 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-3 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

文字内容閉←→開 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-4 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

文字内容回転方向→ 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-1 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

文字内容←回転方向 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-2 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

水や熱に強いアルミ製です。裏面に粘着テープが付いています。機器の操作補助や誤操作防止に。
仕様●サイズ(mm):15×80×0.5●内容:●材質:アルミプレート(テープ付)●粘着
1枚
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ10×4.5 吸着力(N)25(2.5kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
490 税込539
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)95(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
765 税込842
翌日出荷

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5L アズワン品番65-3897-18
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。散水や洗車に。★5パターンの設置方向を選択可能。スプレーパターン2種(霧・ストレート)
仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPa アズワン品番65-3882-30
1台
94,500 税込103,950
8日以内出荷