26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ エスコ品番EA986HP-7 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 耐荷重(kg)900 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HJ-15 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)11.1 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986HC-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)5.5 車輪幅(mm)60 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)25 全高(mm)295 耐荷重(kg)295 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)65 アズワン品番64-7986-02 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986KV-250 材質金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)5.9 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JJ-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/70
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986KW-4 材質金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 質量(kg)5.3 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
69,500 税込76,450
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986KF-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)9.7 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐荷重(kg)900 耐熱温度(℃)-25/70
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KX-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)15800 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)50 全高(mm)330 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)255×200(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
164,700 税込181,170
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
208,800 税込229,680
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986KR-3 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)17.4 車輪幅(mm)80 全高(mm)305 耐荷重(kg)1800 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70
1個
99,000 税込108,900
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KY-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)22100 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)50 全高(mm)330 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
261,200 税込287,320
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM6
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌々日出荷


仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-03
1枚
15,100 税込16,610
翌日出荷