33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
375 税込413
翌日出荷

1個
605 税込666
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷


材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×6.5(T)、口部(穴:28.5×69.2 列数1 口数3 アズワン品番63-3280-08
1個
590 税込649
翌々日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷


1個
530 税込583
翌日出荷




1個
605 税込666
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵 寸法(mm)350(W)×350(D)×350(H) (1個) 質量(g)8000(1個) 容量(L)42 (1個) アズワン品番64-7967-19
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 耐荷重(kg)約120(粘着1枚当たり約40×3枚) プレート寸法(mm)固定プレート:40×40×12 穴径7×25
1セット
4,300 税込4,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラー3個用プレート適合。速結式ねじなし端子構造。
仕様扉付 極数2P(扉付)×2個 定格容量15A 125V 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 サイズ(mm)48×110×26.8(D) 差込口2個
1個
550 税込605
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
8日以内出荷

側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。
付属品(トレー)EA661AA-51×6個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×3個、EA661AA-58×2個、EA661AA-60×1個 エスコ品番EA661AC-23 材質ポリカーボネート ブルー/クリア 質量(g)1266 外寸(mm)354×323×55 内寸(mm)328×237×35 仕切数(個)14 仕切りあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×323×55 有効内寸法・奥行(mm)237 有効内寸法・高さ(mm)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)354×323×55
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付 付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書 材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金 質量(g)約300(本体のみ) 電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh) 使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分 充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間 首廻り(cm)約37~50 防塵防水性能IPX5 衝撃耐落下:170cm サイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
1セット(1セット)
10,900 税込11,990
翌々日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷


仕様3個掛け用×1 材質本体:メラミン化粧板 フック・金具類・ネームプレート:ステンレス 質量(kg)4.8 ブルー 耐荷重(kg)フック1箇所あたり10 サイズ(mm)900×360(H)
1台(1台)
19,900 税込21,890
翌日出荷

簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付 材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル 寸法(mm)ロック部/103×48×59 全長(mm)695(プレート含む) 質量(g)約440g(キー除く) 型番SVR-411 メーカー中発販売 アズワン品番65-3902-46
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷


雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-35
1台
74,400 税込81,840
翌日出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-36
1台
95,300 税込104,830
翌日出荷