588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)35×30 寸法(A×B)(mm)28×23 アズワン品番64-7986-56
1個
170 税込187
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-7986-33
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:32×14、全高:42 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)38×32 寸法(A×B)(mm)30×24 アズワン品番64-7986-57
1個
190 税込209
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-05 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-91
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58m アズワン品番64-7986-90
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 全高(mm)155 プレート寸法(mm)100×85 耐熱温度(℃)-25~70
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)150 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~70
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)150 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) 寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-07
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-93
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-92
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-34 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

ボールベアリング。導電性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7986-89
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:130×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)3.03 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)177 偏心E(mm)40 取付ピッチA×B(mm)80×80 プレート寸法X×Y(mm)108×108 アズワン品番64-7986-73
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)2.17 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7986-72
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径:75×25、全高:90 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 寸法(A×B)(mm)55×42 アズワン品番64-7986-62
1個
890 税込979
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×38 寸法(A×B)(mm)36×28 アズワン品番64-7986-58
1個
255 税込281
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~70
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)102 耐熱温度(℃)-25~80
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~80
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
5,780 税込6,358
8日以内出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25~200
1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)105×105 アズワン品番64-7986-32
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)95×95 アズワン品番64-7986-31 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

関連カテゴリ