304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに エスコ品番EA514BS 全長(mm)310 刃幅(mm)85 刃の厚さ(mm)3.3
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
3日以内出荷

アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに ストローク(mm)引抜:15 直径(Φmm)最大:8 質量(g)45 寸法(幅W×高さH)(mm)20×49 先端径(mm)1 適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6 アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
23,400 税込25,740
8日以内出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷

仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22 質量(kg)1.99 引張強度4t 最大径(Φmm)90 アズワン品番64-2215-55 爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
37,900 税込41,690
翌日出荷

セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50 総質量(kg)2
1セット(1セット)
75,500 税込83,050
8日以内出荷


1個
10,000 税込11,000
当日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
1セット
3,540 税込3,894
翌日出荷

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
165,000 税込181,500
8日以内出荷

材質ドイツ鋼 ストローク(mm)7 質量(kg)5.16 高さ(mm)113 最大トルク(N・m)35 能力(t)30 径(mm)80
1台
118,100 税込129,910
翌日出荷

用途フルコン・セミコンのワイパーに エスコ品番EA604DA-1 材質スチール 軸径(Φmm)【最大ワイパー】15 厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質鍛造鋼 質量(kg)1.3 深さ(mm)【アーム】90 最大径(Φmm)110 口幅(mm)43
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340 アズワン品番64-2215-62
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm 全長(mm)325 質量(kg)3.6 サイズ8" 引張強度8t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-7907-89
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-87
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-86
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

杭や支柱を引き抜くためのプーラーです。 先端にフックがついており、チェーン等にひっかけて引き抜くことができます。
エスコ品番EA650CA-1 材質スチール 全長(mm)927 質量(kg)6.35 ハンドル径(Φmm)38 ハンドル長さ(mm)865
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

1個
139,900 税込153,890
翌日出荷

材質先端:鉄(焼入れ)、持ち手:樹脂 全長(mm)280 質量(g)370 寸法a(mm)6 寸法b(mm)6 アズワン品番64-2216-11
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質プラスチック 全長(mm)184 使用電池LR44×2(付属) アズワン品番65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

1個
280,400 税込308,440
翌日出荷

仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。 質量(kg)2.9 能力(t)3.5 長さL(最大巻取)無制限 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
1個
33,500 税込36,850
当日出荷

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:143mm 材質アルミニウム青銅 質量(kg)4.6 最大径(Φmm)200
1個
79,600 税込87,560
翌日出荷