歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸法安定性が抜群です。
足の感触が良く、滑りにくいすのこ形状です。
用途工場・通路やプールサイドなどに
色グリーン
材質特殊塩化ビニール
寸法(mm)250×250×15
エスコ品番EA997RV-1
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
水気が多い所に最適です。
抗菌剤入り。
用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)300×300×13.5
エスコ品番EA997RJ-52
種別マット
質量(g)約495
1個
¥1,600
税込¥1,760
欠品中
関連キーワード