カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 犬・猫・その他忌避剤(2)
  • 物流用品(509)
  • メカニカル部品(449)
  • 作業工具(297)
  • 梱包用品(129)
  • 保管用品(109)
  • 安全保護具(104)
  • トラック輸送・安全用品(98)
  • 測定用品(96)
  • 事務用品(96)
  • 測量用品(土木/建設)(72)
  • 研磨材(69)
  • 作業服(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 機構部品(42)
  • 手袋(40)
  • 安全用品(27)
  • 農具(26)
  • 防犯用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 家電(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 安全標識(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 整備工具・収納(12)
  • 厨房用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 防災用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • テープ(6)
  • 電気材料(6)
  • 照明(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • マスク(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(194)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • シンビ(2)
  • 日本演出(1)
  • アルファ[販促](34)
  • 東京ベル(92)
  • 中林製作所(48)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • 扇工業(59)
  • ポッシュリビング(11)
  • CATEYE(9)
  • RS PRO(6,218)
  • MAZDA(マツダ)(3,913)
  • Optibelt(2,794)
  • トヨタ(2,546)
  • ミツビシ(2,375)
  • スバル(1,952)
  • ニッサン(1,652)
  • BIGM(丸山製作所)(1,626)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(30)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ベル」の検索結果

関連キーワード
2,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
3,340税込3,674
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイト
ベルト荷締機 (両端フック型) エスコベルト荷締機 (両端フック型)エスコ
5,550税込6,105
1個(1個)
8日以内出荷
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5破断荷重(kN)10使用荷重(kN)2.5ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7フック内径(Φmm)20
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
17,500税込19,250
1個(1個)
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764破断荷重(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,210税込2,431
1セット(1セット)
翌々日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
ネッククーラー エスコネッククーラーエスコ
11,300税込12,430
1セット(1セット)
翌々日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金質量(g)約300(本体のみ)電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間首廻り(cm)約37~50防塵防水性能IPX5衝撃耐落下:170cmサイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
カラー ラベルシール エスコカラー ラベルシールエスコ
250税込275
1パック(15枚)
翌々日出荷
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型赤・青・白・緑・黄シリーズマイタック径(mm)Φ8
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
ハイレベル蛍光反射テープ エスコハイレベル蛍光反射テープエスコ
21,500税込23,650
1巻(1巻)
翌々日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
オートレベル (三脚付き) エスコオートレベル (三脚付き)エスコ
48,100税込52,910
1セット(1台)
3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4
カメラバッグ エスコカメラバッグエスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
8日以内出荷
標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト材質ポリエステル、ターポリン質量(g)約1030容量(L)約10外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H)内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
40,900税込44,990
1台(1台)
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
ポリ袋 (チャック付き) エスコポリ袋 (チャック付き)エスコ
1,230税込1,353
1袋(100枚)
3日以内出荷
ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。日本製。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08寸法(mm)【チャック下】170×120関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB) 仕様(0.04MB)
ガイドポール エスコガイドポールエスコ
23,200税込25,520
1台(1台)
3日以内出荷
屋内用。ベルトを差し込むと自動でロックします。ベルトが外れても安心の機構。設置や収納時にベルトが手から離れても、ブレーキが働き、ゆっくり巻き取りベルト暴れを阻止します。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。スタッキングができ、省スペース収納も可能です。
材質【ベース・ポール】ステンレス【ベルト】ナイロン (48巾)質量(kg)6ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)350直径×高さ(mm)【ポール】50.8×906
ベルト荷締機 (エンドレス・SUS) エスコベルト荷締機 (エンドレス・SUS)エスコ
6,400税込7,040
1個(1個)
8日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)6使用荷重(kg)509破断荷重(kN)20ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
7,600税込8,360
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール (クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)5使用荷重(kg)1010破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
転倒検知警報器 (防爆) エスコ転倒検知警報器 (防爆)エスコ
82,500税込90,750
1個(1個)
8日以内出荷
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅材質本体・ソフトケース:樹脂寸法(mm)112×23×70 (H)質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)電源単4電池×3本 (付属)角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135対応中継機:EA864CM-21A・-22機能電池切れ報知機能 定期送信機能周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆 (ia)電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒型式検定合格番号第T70044号警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
電工ハサミ&ストリッパーセット エスコ電工ハサミ&ストリッパーセットエスコ
8,770税込9,647
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm材質(刃)ステンレス
グローブクリップ エスコグローブクリップエスコ
800税込880
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック寸法(mm)20×150 (H)ベルト通し幅(mm)58
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
8,560税込9,416
1パック(10枚)
翌日出荷
録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,550税込2,805
1パック(10枚)
翌日出荷
1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
3,810税込4,191
1パック(5枚)ほか
翌日出荷
録画用(書き換え不可)。ワイドプリント対応。ひろびろワイドレーベル(1回録画用)。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。5mmケース付き。
ホワイト容量(GB)50(2層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
4,820税込5,302
1パック(20枚)
8日以内出荷
録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
3,000税込3,300
1パック(10枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
4,550税込5,005
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
3,450税込3,795
1組(2個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)911容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
7,430税込8,173
1組(3個)
翌々日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)942容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
6,520税込7,172
1組(2個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
2,930税込3,223
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)455容量(L)6耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
855税込941
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
作業テーブル エスコ作業テーブルエスコ
14,100税込15,510
1台(1台)
当日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
ガイドポール エスコガイドポールエスコ
28,500税込31,350
1本(1本)
翌日出荷
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス寸法(mm)Φ63×840質量(kg)7.7ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350
メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)エスコ
13,500税込14,850
1双(1双)
8日以内出荷
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革厚さ(mm)2.5規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
滑止付き手袋 (ケブラー) エスコ滑止付き手袋 (ケブラー)エスコ
980税込1,078
1双(1双)
翌日出荷
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B
防炎採光メッシュシート エスコ防炎採光メッシュシートエスコ
5,800税込6,380
1パック(2枚)
翌日出荷
採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
用途建築工事・解体工事の壁面養生等材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム厚さ(mm)約0.24ナチュラルハトメ数41個ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)50耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)特性防炎目合い(mm)1
手斧 エスコ手斧エスコ
3,600税込3,960
1個(1個)
翌日出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼全長(mm)290刃長(mm)70全質量(kg)0.35
防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)エスコ
45,600税込50,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
有機ガス対応替フィルター (EA800MR-6用) エスコ有機ガス対応替フィルター (EA800MR-6用)エスコ
2,220税込2,442
1個(1個)
翌日出荷
ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)
水圧テストポンプ (2.5MPa) エスコ水圧テストポンプ (2.5MPa)エスコ
50,500税込55,550
1台(1台)
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6容量(L)7接続ねじR1/2"寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156最高圧力(MPa)25bar(2.5)吐出量(mL/回)16
左手用手袋 (耐熱・耐切創) エスコ左手用手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
5,780税込6,358
1枚(1枚)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様左手用のみ材質甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー質量(g)170入数(枚)1機能耐切創、耐突刺、耐熱性全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性レベル5
...