「ベルト滑り止め」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25
寸法(mm)80×80×45
材質(本体)テープ・バネ/スチール
全長(m)8
精度±1.9mm
アズワン品番62-9147-36
1個
¥2,850
税込¥3,135
3日以内出荷
両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。
耐圧防爆構造(d2G5)<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
滑り止め付ヘッドバンド。
付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ
90度上下首振り可能
電球の種類LED
エスコ品番EA758HB-1
寸法(mm)46×38×48.5(H)
質量(g)110(電池含)
タイプ散光
ベルト幅(mm)20
光源0.5W高輝度白色LED球
使用電池CR2032電池×2個(付属)
照射モード点灯
電池寿命約3時間
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)40
最大点灯時間約3時間
1個
¥18,600
税込¥20,460
3日以内出荷
ブレーキ用(一時ロック)、ロック用の2ボタン仕様。テープ先端マグネット付。両面目盛付。目盛の裏面は縦になっています。ベルト掛け付。防塵・防水を防ぐナイロンコーティングを施したテープです。強化された滑り止めボディ。ストッパー付。
1台
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン
質量(g)約60
適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで
適合バンド幅(mm)約50まで
サイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼
全長(mm)290
刃長(mm)70
全質量(kg)0.35
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:S●腸骨周囲:70~85cm●ベルト幅:250mm●背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプ
アズワン品番65-9311-55
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
仕様両サイド脱輪防止材付表面滑り止めシート加工上下の先端はゴムキャップ付で設置場所を傷つけません。肩掛け・背負いベルト付
材質アルミ+PPハニカムコア材
寸法(mm)外寸幅:865長さ:870取付高さ:50~200
質量(kg)5.2
耐荷重(kg)300
折りたたみ寸法(mm)430×870×70(H)
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌々日出荷
関連キーワード