用途洋服・スーツ・ペットの毛などに
セット内容本体+替テープ2巻
材質【本体】ポリプロピレン、【テープ】基材・芯・はくり紙:紙、粘着剤:合成ゴム系、【ケース】ポリプロピレン
寸法(mm)Φ58×230100(W)×60周巻(芯内径38)
質量(g)105
アズワン品番64-2277-98
粘着タイプ軟粘着タイプ
1個
¥430
税込¥473
3日以内出荷
花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております。
縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。
用途24時間換気システム用の換気口・通風口など
セット内容セット内容:フィルター2枚、取付テープ
材質抗菌・防臭不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約300×300
質量(g)3
アズワン品番64-7992-61
1袋(2枚)
¥550
税込¥605
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
¥650
税込¥715
当日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに
材質抗菌・消臭不繊布
厚さ(mm)2
質量(g)7
サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-84
1本
¥610
税込¥671
当日出荷
付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS
アズワン品番65-3896-38
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など
セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ約210
質量(g)4
アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
¥485
税込¥534
翌日出荷
「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要※。ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。目に見えない約20μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。
適合排気:まいあげブロック構造
性能捕じん:0.3以上を約99.9%キャッチ(μm)
材質樹脂・金属
寸法(mm)238×327×290(H)
質量(kg)2.6(本体のみ)/4.2(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時)
色ストーンブルー
電源(V)AC100
消費電力(W)約250~720
コード長さ(m)5
方式ゴミすて:下開き式・ワンタッチゴミすて
表示ゴミすて:ダストボックス ゴミすてライン
吸込仕事率(W)60~190
フィルター排気:抗菌消臭クリーンフィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター、集じん:ステンレスガード
騒音値(dB)約59~62
集塵方式ダブルメタルサイクロン
集じん量(L)0.25
1台(1台)
¥62,900
税込¥69,190
8日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-39
1本
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションに
アズワン品番65-5658-86
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌々日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-40
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
関連キーワード