商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
エコマーク認定認定
線幅(mm)4.0
グリーン購入法適合
線の太さ太字角
エコマーク認定番号18 112 178
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色ブラック
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-1
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
仕様散光
サイズ直径12×140mm
光源LED球
使用電池単4×2本(付属)
電池寿命20時間
光束(Lm)35ルーメン
明るさ固定
照射距離(m)9m
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-4
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色シルバー
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-3
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-2
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-50
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
当日出荷
全長(mm)240
仕様ファストン端子、裸端子用
質量(g)300
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
全長(mm)240
仕様ファストン端子、絶縁端子用
質量(g)300
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質先端部:シリコンゴム、本体:銅
全長(mm)140(先端ゴム含む)
色ブラック
直径(Φmm)11.5(突起部除く)
質量(g)26
ゴム径(mm)8
アズワン品番65-2202-92
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)200
圧着範囲(mm2)0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
アズワン品番64-2220-47
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2
材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート
全長(mm)240
質量(g)300
圧着範囲(mm2)0.5~6.0
アズワン品番64-2220-41
加工時間(秒)20~10
1丁
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
。数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!。開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。閉じても開いても容量はそのまま。半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。モバイル周辺機器の収納としても使用できます。スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
関連キーワード