仕様UL難燃グレード(主原料):UL94V-2常時使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質66ナイロン
色乳白
結束径(Φmm)5.1~6.0
アズワン品番64-2212-80
1パック
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
取り付け穴にネジやピンを通して、掲示板や壁、机等に取り付けられます。伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。使用出来るボールペンは直径約6.5~7.5mmです。※ボールペンは付属しておりません
仕様●型番:PH-10●サイズ(mm):30×130×12●材質:ラセン/ウレタン●重量:8.6g●クリップボード用
アズワン品番65-5656-80
1本
¥280
税込¥308
翌日出荷
ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、(+)#0×(-)#0
全長(mm)155
差込角(mm)3.0
商品構成セット品
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、5溝タイプ:0.8×1.2mm
全長(mm)155
差込角(mm)3.0
商品構成セット品
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質プラスチック
全長(mm)130
質量(g)10
測定範囲(℃)-10~50
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-98
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。
仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g
アズワン品番65-5655-92
1個
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
ベルト通し部は取外しに便利なスチールクリップ。
ペン通し2ヶ所付。
材質ポリエステル(600デニール)
エスコ品番EA925MH-42A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ステンレス製クリップ、Dカン付。
サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA925CD-6
ベルト幅(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
グリーン購入法適合
マグネット使用可能
クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。
クリップニポスターなどを挟んで設置できます。
滑り止め付なので、安定した使い心地です。
仕様●折り畳みサイズ:685(W)×1110(H)mm●材質:板面:スチールフレーム:アルミ脚:スチール●サイズ:600×1110~1705mm●重量:8.23kg●スクリーンサイズ:600(W)×905(H)mm
アズワン品番65-2185-81
1個
¥43,800
税込¥48,180
当日出荷
A4判E型
ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付
★360°折り返せます
マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
立ったままの筆記でも書き込みやすい。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
ビニールシートのたるみやシワが出にくいクリップホルダーです。
ソリの心配がなく、筆記が楽にできます。
ペンホルダーが付いており便利です。
用途筆記や書類や伝票の仮とじ、回覧伝達など、様々な用途に使用できます。
細菌やカビの防止に有効な抗菌仕様なので、病院での使用にも最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×230×18
サイズA4
機能2ツ折式、ペンホルダー付
表紙仕様ビニールシート貼り
グリーン購入法適合
散光。ボールペン程のコンパクトサイズで、耐久性のあるステンレス製クリップ付。ポケット、リュック、ツールキットなどに簡単に掛けられ毎日の持ち運びに便利です。素早く操作できるように、最後に設定した明るさを自動的に記憶するメモリーモード付。2秒間オフにした後にオンにすると、最後に設定した明るさがデフォルトで点灯します。
1個
¥4,460
税込¥4,906
8日以内出荷
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番65-2178-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色黒
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.5
アズワン品番64-7921-65
入数1本
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
関連キーワード