「ペースト」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
2.5kgポリエチレン缶入 特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適しています。
色クリーム
使用温度範囲(℃)-200~200
内容量(kg)2.5
適合流体水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体
標準塗布量(g/m2)20012.5(缶)
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
色クリーム
使用温度範囲(℃)-200~900
内容量(kg)2.5
適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど
標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
当日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)500
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥9,220
税込¥10,142
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)
色濃灰
使用温度範囲(℃)15~40
耐圧(MPa)106
内容量(g)2000
耐熱温度(℃)範囲:-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)41
完全硬化時間24時間
粘度(mPa・s)200,000
荷重たわみ温度(℃)67
硬化時間(時間)13(80%)
比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10
危険物の類別非危険物
曲げ強度(MPa)72
硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3
比重(g/cm3)2.5
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状です。
用途【EA776AG-20用】対ペーストセンサー。
材質PA・30%GF
寸法(mm)35×35×160
測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃
質量(g)40
1個
¥27,500
税込¥30,250
3日以内出荷
1個
¥10,230
税込¥11,253
翌日出荷
1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
用途工芸品、陶器、油絵、ワニス、ペースト、接着剤に
材質ラクダ毛
全長(mm)175~197
サイズ#2、#4、1/4"、1/2"、1/2"
毛丈(mm)丸筆:11~14 平筆:13~25
毛幅(mm)3~13
アズワン品番64-7816-56
1組(5本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-34
1セット(10個)
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
。内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-28
1セット(10個)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン)
寸法(mm)3×6×150
エスコ品番EA819BW-3
セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
¥8,180
税込¥8,998
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-27
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-23
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-26
1セット(10個)
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-31
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-25
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-24
1セット(10個)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-36
1セット(10個)
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-35
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-29
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-33
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-30
1セット(10個)
¥3,450
税込¥3,795
8日以内出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-32
1セット(10個)
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-32
高さ(mm)80
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-33B
高さ(mm)81
内径(Φmm)【ふた】73
胴径(Φmm)77
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ